SIMATIC ET 200SP BU-Typ F0 BU20-P8+A4+0B VPE 1
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Steckplätze
Art der Ausgangsspannung
Art der Eingangsspannung
Breite
Ausgangsspannung AC 50 Hz
Ausgangsspannung AC 60 Hz
Ausgangsspannung DC
Eingangsspannung AC 50 Hz
Eingangsspannung AC 60 Hz
Eingangsspannung DC
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Fronteinbau möglich
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe
Mit integrierter Stromversorgung
Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module
Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule
Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule
Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale
Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale
Mit steckbaren Baugruppen, sonstige
Rack-Montage möglich
SIL nach IEC 61508
Systemkomponente
Tiefe
Geeignet für Tragschienenmontage
Wand-/Direktmontage möglich
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Newlec