Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
  5. 3RK24001GQ201AA3
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul - 3RK2400-1GQ20-1AA3, AS-Interface Kompaktmodul K45, A/B-Slave (Spec. 3.0), IP67 Digital, 4x (1DE/1DA) - 3RK24001GQ201AA3
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RK2400-1GQ20-1AA3, AS-Interface Kompaktmodul K45, A/B-Slave (Spec. 3.0), IP67 Digital, 4x (1DE/1DA)

Rexel Artikelnr.: 
2358438
Hersteller Nummer: 
3RK24001GQ201AA3
EAN Code: 
4011209891272
Produkt Type: 
3RK2400-1GQ20-1AA3

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Notwendiges Zubehör

  • 3RK1901-2DA00, AS-I Montagepl. K45 für Hutschienenbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung

    SIEMENS

    3RK1901-2DA00, AS-I Montagepl. K45 für Hutschienenbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung

    Rexel Artikelnr.: 2694662

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1901-2EA00, AS-I Montagepl. K45 für Wandbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung (schwarz)

    SIEMENS

    3RK1901-2EA00, AS-I Montagepl. K45 für Wandbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung (schwarz)

    Rexel Artikelnr.: 2669265

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör

  • 3RK1901-1KA00, AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67

    SIEMENS

    3RK1901-1KA00, AS-I Zub. Verschlusskappe M12 für Module IP67

    Rexel Artikelnr.: 2669263

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Produktvideo
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Montageanleitung
 Deeplink Produktseite
 360° Ansicht
 Deeplink REACH
 Masszeichnung
 Produktvideo
 RoHS-Erklärung
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

AS-Interface Kompaktmodul K45, A/B-Slave (Spec. 3.0), IP67 Digital, 4x (1DE/1DA)
AS-i Kompaktmodul K45 digital A/B-Slave 4 x (1DI/1DQ), IP67 4 x 1 Eingang / 1 Ausgang 4 x M12-Buchse Gesamtstrom für alle Ein- und Ausgänge maximal 500 mA Versorgung E/A aus DC 24 V Montageplatte 3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00 ist separat zu bestellen AS-Interface - der clevere Feldbusstandard.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Feldbus, Dez. Peripherie - Digitales Ein-/Ausgangs-Modul
Systemkomponente Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Tiefe 30 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Art der Ausgangsspannung DC
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Funkstandard GPRS Nein
Mit optischer Schnittstelle Nein
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar Nein
Digitale Eingänge konfigurierbar Nein
Fronteinbau möglich Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
IO-Link Master Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Schutzart IP67
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Breite 45 mm
Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Wand-/Direktmontage möglich Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Eingangsstrom bei Signal 1 6 mA
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 0
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Rack-Montage möglich Nein
 
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Art der Eingangsspannung DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Höhe 80 mm
Funkstandard GSM Nein
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Funkstandard Bluetooth Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Anzahl der digitalen Eingänge 4
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Ausgangsstrom 0,5 A
Unterstützt Protokoll für ASI Ja
Art des Digitalausgangs sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Nein
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden Ja
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Anzahl der digitalen Ausgänge 4
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Versorgungsspannung DC 24 V
Zolltarifnummer 85371098
Newlec Nein
Herkunftsland Tschechien
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

Weitere Empfehlungen

  • 3RK1901-2DA00, AS-I Montagepl. K45 für Hutschienenbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung

    SIEMENS

    3RK1901-2DA00, AS-I Montagepl. K45 für Hutschienenbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung

    Rexel Artikelnr.: 2694662

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1901-2EA00, AS-I Montagepl. K45 für Wandbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung (schwarz)

    SIEMENS

    3RK1901-2EA00, AS-I Montagepl. K45 für Wandbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung (schwarz)

    Rexel Artikelnr.: 2669265

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1901-2EA00, AS-I Montagepl. K45 für Wandbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung (schwarz)

    SIEMENS

    3RK1901-2EA00, AS-I Montagepl. K45 für Wandbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung (schwarz)

    Rexel Artikelnr.: 2669265

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RK1901-2DA00, AS-I Montagepl. K45 für Hutschienenbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung

    SIEMENS

    3RK1901-2DA00, AS-I Montagepl. K45 für Hutschienenbef. 1xAS-I-Leitung (gelb) 1xAS-I-Leitung

    Rexel Artikelnr.: 2694662

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe