Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Funktionen
Schutzart
Spannungsart der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung DC
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Breite
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich
Frequenzmessung
Fronteinbau möglich
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Funkstandard WLAN 802.11
Funktionsblock Automatischer Reset
Funktionsblock Berührungslos Wirkende Schutzeinrichtungen
Funktionsblock Betriebsartenwahl
Funktionsblock NOT-AUS
Funktionsblock Wiederanlaufsperre
Funktionsblock Zugangskontrolle
Funktionsblock Zustimm-Taster
Funktionsblock Zweihand-Schaltung
Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung
Geeignet für Bahnsteuerung
Geeignet für CNC
Geeignet für Druck-Regelung
Geeignet für Durchfluss-Messung
Geeignet für Durchfluss-Regelung
Geeignet für Einachs-Positionierung
Geeignet für Einachs-Regelung
Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung
Geeignet für Mehrachs-Positionierung
Geeignet für Mehrachs-Regelung
Geeignet für NC
Geeignet für Nocken-Steuerung
Geeignet für SSI
Geeignet für Schweiß-Regelung
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Geeignet für Temperaturregelung
Geeignet für Wegerfassung
Geeignet zum Wiegen
Geeignet für Zählen
Geeignet für fliegende Säge
Höhe
IO-Link Master
Mit optischer Schnittstelle
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Rack-Montage möglich
SIL nach IEC 61508
Schutzart (NEMA)
Schützkontrolle Funktionsblock
Systemkomponente
Tiefe
Geeignet für Tragschienenmontage
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Wand-/Direktmontage möglich
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Newlec