Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7512-1SM03-0AB0, SIMATIC ET 200SP CPU 1512SP F-1 PN
Rexel Artikelnr.: 2053807
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AF00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x FC ab FS04
Rexel Artikelnr.: 2423036
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AP20-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/RJ45
Rexel Artikelnr.: 2428107
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1901-1GA00, IE FC Stripping Tool, Abisolierwerkzeug zum Abisolieren der IE FC-Leitungen
Rexel Artikelnr.: 2036870
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AG00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x LC
Rexel Artikelnr.: 2322472
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AG20-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA LC/RJ45
Rexel Artikelnr.: 2313464
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AR00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x RJ45 ab FS06
Rexel Artikelnr.: 2910593
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AP40-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA SCRJ/FC
Rexel Artikelnr.: 2429524
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1900-0NL00-0AA0, Termination Kit SC RJ PCF Plug, Konfektionierkoffer zur vor-Ort-Montage
Rexel Artikelnr.: 2810779
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AG40-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA LC/FC
Rexel Artikelnr.: 2429530
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK1900-0ML00-0AA0, Termination Kit SC RJ POF Plug, Konfektionierkoffer zur vor-Ort-Montage
Rexel Artikelnr.: 2810780
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7193-6AP00-0AA0, SIMATIC ET 200SP BA 2x SCRJ
Rexel Artikelnr.: 2430992
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Feldbus, Dez. Peripherie - Grundgerät |
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
|---|---|
| Mit steckbaren Baugruppen, Funktions- u. Technologie-Module |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Mit steckbaren Baugruppen, Zentralmodule |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Breite |
100 mm
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Ja
|
| Tiefe |
75 mm
|
| Mit Buskoppler für modularen Stationsaufbau |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Mit steckbaren Baugruppen, analoge Ein-/Ausgangssignale |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Mit steckbaren Baugruppen, sonstige |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
3
|
| Feldbusanschluss über seperaten Buskoppler möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Mit integrierter Stromversorgung |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraub-/Federzuganschluss
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
|---|---|
| Höhe |
117 mm
|
| Anzahl der Steckplätze |
80
|
| Schutzart |
IP20
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Max. Eingangsstrom DC |
0,9 A
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Ja
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Eingangsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Mit steckbaren Baugruppen, digitale Ein-/Ausgangssignale |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Mit steckbaren Baugruppen, Kommunikationsmodule |
Ja
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.