Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AV6671-8XE00-0AX0, SIMATIC HMI Konverter RS 422 zu RS 232
Rexel Artikelnr.: 2417825
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-1AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur International US n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2954705
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV22-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung V2A
Rexel Artikelnr.: 2962344
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV62-1AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen V2A
Rexel Artikelnr.: 2992968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV21-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung ELO
Rexel Artikelnr.: 2895043
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AS42-0AA1, SIMATIC HMI USB-FlashDrive (ohne Software) 32 GB
Rexel Artikelnr.: 2947075
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XK00-0AX2, SIMATIC HMI Montageclip Kunststoff
Rexel Artikelnr.: 2417827
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-0AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2423011
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-0DB0, SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH 2-key rollover type Industry
Rexel Artikelnr.: 2701073
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XA00-0AX0, SIMATIC HMI Stecker, weiblich, 2-polig, Typ 1
Rexel Artikelnr.: 2883374
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XJ00-0AX0, SIMATIC HMI Konverter RS 422 zu TTY
Rexel Artikelnr.: 2873531
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV7860-0CH30-0AA0, SIMATIC IPC Anschlussleitung USB 3 m
Rexel Artikelnr.: 2419791
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2124-6GJ00-0AX0, SIMATIC HMI Schutzfolie 7-Widescreen
Rexel Artikelnr.: 2014777
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6671-8XD00-0AX0, SIMATIC HMI 90-Grad-Winkeladapter, 1:1
Rexel Artikelnr.: 2276370
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Grafik-Panel |
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
50
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Höhe der Front |
158 mm
|
| Anzahl der Farben des Displays |
65.536
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
10
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
480
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Einbautiefe |
39 mm
|
| Betriebstemperatur |
0...50 °C
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Mit Alpha Tastatur |
Ja
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
800
|
| Breite der Front |
214 mm
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Tasten mit LED |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Mit nummerischer Tastatur |
Ja
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
8
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Mit SW-Schnittstellen |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Mit Systemtasten |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
10.000
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Mit Druckausgabe |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
0
|
| Newlec |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Schutzart (NEMA), frontseitig |
k.A.
|
| Touch-Technologie |
Ja
|
| Bildschirmdiagonale |
7
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Herkunftsland |
China
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.