SIMATIC HMI KTP1200 Basic color DP
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Bildschirmdiagonale
Ausführung des Displays
Mit Touchscreen
Schutzart (IP), frontseitig
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz
Anzahl der Farben des Displays
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der Online-Sprachen
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Anzahl der Systemtasten
Anzahl der Tasten mit LED
Betriebstemperatur
Breite der Front
Einbautiefe
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Funkstandard WLAN 802.11
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe der Front
IO-Link Master
Mit Alpha Tastatur
Mit Druckausgabe
Mit Farbdisplay
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)
Mit Meldungsanzeige
Mit Rezepturen
Mit SW-Schnittstellen
Mit Systemtasten
Mit nummerischer Tastatur
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich
Spannungsart der Versorgungsspannung
Tasten mit LED
Touch-Technologie
Geeignet für Tragschienenmontage
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Versorgungsspannung DC
Wand-/Direktmontage möglich
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar
Newlec