Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Prog. Steuerungen
  4. Grafik-Panel
  5. PFXGP4114T2D
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Grafik-Panel - PFXGP4114T2D, Pro-face GP4100 4,3&quot,W Kompakt-HMI, Touch-Display resistiv, 1 x Ethernet - PFXGP4114T2D
Schneider ElectricHesteller Logo
Schneider Electric

PFXGP4114T2D, Pro-face GP4100 4,3",W Kompakt-HMI, Touch-Display resistiv, 1 x Ethernet

Rexel Artikelnr.: 
2482537
Hersteller Nummer: 
PFXGP4114T2D
EAN Code: 
3606489670139
Produkt Type: 
PFXGP4114T2D

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Datenblätter



Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Zertifikat
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Zertifikat
 Deeplink Produktseite
 Produktdatenblatt
 Deeplink REACH
 Montageanleitung
 Gebrauchsanleitung

Beschreibung



Beschreibung

Pro-face GP4100 4,3",W Kompakt-HMI, Touch-Display resistiv, 1 x Ethernet
Das Kompakt-HMI GP4100 ist ein Standard Touch-Panel für kleine Anzeigen an einfachen Maschinen. . Diese Produkt-Reihe wurde entwickelt, um die Anforderungen an die Bedienerschnittstelle einfacher Maschinen zu erfüllen. Hierbei stehen die Qualität der Visualisierung auf einer kleinen Anzeige und ein kompaktes Format bei ausreichender Konnektivität im Mittelpunkt. Das resistive Single-Touch Display in 4,3 Zoll wide screen mit 65k Farben und einer Auflösung von 480x272 Pixel dient der Visualisierung, Bedienung und Statusanzeige ihrer Anwendungen. Die Bedienoberfläche auf dem HMI wird mit der Software GP-Pro EX konfiguriert. Durch die dedizierte Schnittstelle 1 x Ethernet RS-232C/485 RJ45, 1 x USB Typ A, 1 x USB micro-B ist eine ausreichende Konnektivität gewährleistet. Die äußeren Abmessungen des Displays betragen 124,9 mm (Breite) x 90,4 mm (Höhe) x 35,9 mm (Tiefe) bei einem Panel Cut-out von 112,5 mm x 77,5 mm und einer Tafeldicke von 1,6 bis 5 mm. Das Produkt entsprichte der Schutzklasse IP65F, Type 1, Type 4X (nur Innenbereich), Type 13 (auf der Frontseite, wenn ordnungsgemäß in einem Gehäuse installiert). Zudem entspricht es Normen, wie CE, China RoHS, REACH,KC, EN (61000-6-4/61000-6-2/ 61131-2), UL 61010-2-201, CSA C22.2 No 61010-2-201.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Grafik-Panel
Unterstützt Protokoll für Modbus Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Funkstandard GSM Nein
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) Ja
Anzahl der Bildpunkte, vertikal 272
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Anzahl der Tasten mit LED 0
IO-Link Master Ja
Spannungsart der Versorgungsspannung DC
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Mobilfunkstandard 3G (UMTS) Nein
Funkstandard GPRS Nein
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Mit Systemtasten Nein
Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar Ja
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 0
Bildschirmdiagonale 4,3
Mit Alpha Tastatur Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 0
Betriebstemperatur 0...50 °C
Schutzart (NEMA), frontseitig 4X
Anzahl der Ebenen, Passwortschutz 0
Ausführung des Displays TFT
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 0
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Mit Rezepturen Ja
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Anzahl der Bildpunkte, horizontal 480
Mit Touchscreen Ja
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige 0
Geeignet für Tragschienenmontage Nein
 
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Funkstandard WLAN 802.11 Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen USB 2
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
Anzahl der Systemtasten 0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET 0
Anzahl der Funktionstasten, programmierbar 0
Wand-/Direktmontage möglich Ja
Anzahl der Online-Sprachen 6
Tasten mit LED Nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP Nein
Breite der Front 124,9 mm
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel 0
Schutzart (IP), frontseitig sonstige
Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher 27.136
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Versorgungsspannung DC 24 V
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Nein
Mit nummerischer Tastatur Nein
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays 16
Mit Farbdisplay Ja
Höhe der Front 77,5 mm
Funkstandard Bluetooth Nein
Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Mit Meldungsanzeige Ja
Anzahl der Farben des Displays 65.536
Einbautiefe 38,8 mm
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0
Newlec Nein
Zolltarifnummer 85371010
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1
Mit Druckausgabe Nein
Mit SW-Schnittstellen Ja
Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich Ja
Touch-Technologie sonstige
Herkunftsland China
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe