Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Grafik-Panel |
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
0...0 V
|
|---|---|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Mit Druckausgabe |
Ja
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
0
|
| Anzahl der Farben des Displays |
65.536
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
2
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
640
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Höhe der Front |
214,5 mm
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
32.000
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Zusätzliche Softwarekomponenten, ladbar |
Ja
|
| Schutzart (NEMA), frontseitig |
4X
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
480
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Touch-Technologie |
Resistiv-Touch
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| IO-Link Master |
Ja
|
| Mit nummerischer Tastatur |
Nein
|
| Bildschirmdiagonale |
10,4
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Mit Alpha Tastatur |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Mit SW-Schnittstellen |
Ja
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
0...0 V
|
| Einbautiefe |
57 mm
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
| Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays |
16
|
| Betriebstemperatur |
0...50 °C
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Mit Touchscreen |
k.A.
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Breite der Front |
272,5 mm
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Mit Systemtasten |
k.A.
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
0
|
| Zolltarifnummer |
85285291
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Indonesien
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.