SIMATIC IPC IPC427E Celeron G3902E, 4 GB RAM, 240 GB SSD, Windows 10
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Betriebstemperatur
Breite
Funkstandard Bluetooth
Höhe
Schutzart
Tiefe
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Anzahl der Steckplätze für Speichermedien
Anzahl der freien Steckplätze, AGP
Anzahl der freien Steckplätze, ISA
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)
Anzahl der freien Steckplätze, PCI
Anzahl der freien Steckplätze, PCIe
Anzahl der freien Steckplätze, sonstige
Festplattenspeicherkapazität
Fronteinbau möglich
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Funkstandard WLAN 802.11
Geeignet für Betriebssystem Windows 2000
Geeignet für Betriebssystem Windows 2003 Server
Geeignet für Betriebssystem Windows 7
Geeignet für Betriebssystem Windows CE
Geeignet für Betriebssystem Windows ME
Geeignet für Betriebssystem Windows Vista
Geeignet für Betriebssystem Windows XP
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Gehäusebauform
IO-Link Master
Max. Hauptspeicher
Mit Diskettenlaufwerk
Mit Festplatte
Mit Grafikkarte
Mit Soundkarte
Mit optischem Laufwerk
Mit sonstigen Speichermedien
Prozessor-Typ
Prozessortaktfrequenz
Rack-Montage möglich
Spannungsart der Versorgungsspannung
Geeignet für Tragschienenmontage
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Versorgungsspannung DC
Vorinstalliertes Betriebssystem
Wand-/Direktmontage möglich
Newlec