Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AV2181-5AR80-0AX0, SIMATIC HMI Ersatzschlüssel Typ 13 für Mobile Panel 2nd Generation
Rexel Artikelnr.: 2255709
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV62-1AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift Kappen V2A
Rexel Artikelnr.: 2992968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV22-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung V2A
Rexel Artikelnr.: 2962344
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-8XP00-0AX0, SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Indoor TIA Portal V11 oder höher
Rexel Artikelnr.: 2889665
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AV21-0AA0, SIMATIC HMI Touch-Stift System Universal (resistiv/kapazitiv) inkl. Halterung ELO
Rexel Artikelnr.: 2895043
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF15-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 15 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2430901
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-1AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur International US n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2954705
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AU14-0AA0, SIMATIC HMI USB-Tastatur DEUTSCH n-key rollover (10 Finger System)
Rexel Artikelnr.: 2423011
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2125-2AE03-0AX0, SIMATIC HMI Anschluss-Box Kompakt für Mobile Panels
Rexel Artikelnr.: 2418968
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5GJ10-0AX0, SIMATIC HMI Beschriftungsset 7-Widescreen Typ 13
Rexel Artikelnr.: 2413195
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5GJ00-0AX0, SIMATIC HMI Schutzfolie 7-Widescreen Typ 13
Rexel Artikelnr.: 2413194
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV6881-0AQ10-0AA0, SIMATIC HMI SD-Speicherkarte 2 GB, Out- und Indoor TIA Portal V16 oder höher
Rexel Artikelnr.: 2243570
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF05-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 5 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2130406
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6AV2181-5AF25-0AX0, SIMATIC HMI Anschlusskabel 25 m für KTP Mobile
Rexel Artikelnr.: 2266251
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Mobiles Panel |
|
| Betriebstemperatur |
0...45 °C
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Anzahl der Bildpunkte, horizontal |
800
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Mit Systemtasten |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Tiefe |
89 mm
|
| Mit Farbdisplay |
Ja
|
| Anzahl der Systemtasten |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich |
Ja
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Ausführung des Displays |
TFT
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
1
|
| Steckbarer Anschluss |
Ja
|
| Anzahl der Online-Sprachen |
32
|
| Geeignet für NOT-AUS |
Ja
|
| Gewicht |
1,3 kg
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung) |
Ja
|
| Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich |
Ja
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Max. Fallhöhe, nach Norm IEC 60068-2-32 |
1,2 m
|
| Mit Meldungsanzeige |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der Funktionstasten, programmierbar |
8
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Mit Druckausgabe |
Nein
|
| Nutzbarer Projektspeicher/Anwenderspeicher |
12.000
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Ja
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Höhe |
195 mm
|
| Schutzart |
IP65
|
| Anzahl der Farben des Displays |
16.777.216
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Anzahl der Tasten mit LED |
8
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Mit Rezepturen |
Ja
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Mit Zustimmtaster/Totmanntaster |
Ja
|
| Mit Touchscreen |
Ja
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der Bildpunkte, vertikal |
480
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| Bildschirmdiagonale |
7
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Breite |
248,4 mm
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der Ebenen, Passwortschutz |
50
|
| Mit Alpha Tastatur |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Tasten mit LED |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.