SIMATIC HMI ITC1500 V3 Neutral Design Einbaugerät
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Bildschirmdiagonale
Anzahl der Bildpunkte, horizontal
Anzahl der Bildpunkte, vertikal
Max. Hauptspeicher
Anzahl der Funktionstasten
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen PS2
Anzahl der HW-Schnittstellen SCSI
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Anzahl der Systemtasten
Anzahl der Tasten mit LED
Anzahl der freien Steckplätze, AGP
Anzahl der freien Steckplätze, ISA
Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA)
Anzahl der freien Steckplätze, PCI
Befestigungsart, Galgenmontage
Befestigungsart, Tischfuß
Betriebstemperatur
Breite der Front
Einbautiefe
Fronteinbau möglich
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Funkstandard WLAN 802.11
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe der Front
IO-Link Master
Kundenindividuelle Konfiguration möglich
Maus-Cursor-Steuerung integriert
Mit CD-ROM-Laufwerk
Mit CD-RW-Laufwerk
Mit DVD RW-Laufwerk
Mit DVD-Laufwerk
Mit Diskettenlaufwerk
Mit Festplatte
Mit Touchscreen
Mit optischem Laufwerk
Mit sonstigen Speichermedien
Rack-Montage möglich
Schutzart (IP), frontseitig
Spannungsart der Versorgungsspannung
Tastatur integriert
Geeignet für Tragschienenmontage
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Versorgungsspannung DC
Wand-/Direktmontage möglich
Newlec