Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7231-4HF50-0XB0, SIMATIC S7-1200 G2 SM 1231, AI 8x 14 bit
Rexel Artikelnr.: 2305368
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2001989
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2014632
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2047775
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1BG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 7 Pins, Schraube für Analog-SM VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2014689
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2BG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 7 Pins, Push-In für Analog-SM VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243626
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1BA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6
Rexel Artikelnr.: 2429563
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7231-4HF32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 8x13 bit
Rexel Artikelnr.: 2915026
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7231-5ND32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1231, AI 4x16 bit
Rexel Artikelnr.: 2926472
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7231-4HA30-0XB0, SIMATIC S7-1200 SB 1231, AI 1x12 bit
Rexel Artikelnr.: 2908767
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Analoges Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Auflösung der Analogeingänge |
12 bit
|
|---|---|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Eingangssignal konfigurierbar |
Ja
|
| Ausgang, Strom |
Nein
|
| Auflösung der Analogausgänge |
0 bit
|
| Eingang, Thermoelement |
Nein
|
| Tiefe |
75 mm
|
| Ausgang, Spannung |
Nein
|
| Eingang, Widerstandsthermometer |
Nein
|
| Analoge Eingänge konfigurierbar |
Ja
|
| Breite |
45 mm
|
| Eingang, Strom |
Ja
|
| Ausgangssignal konfigurierbar |
Ja
|
| Eingang, Spannung |
Ja
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Analoge Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
|---|---|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Höhe |
100 mm
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraub-/Federzuganschluss
|
| Eingang, Widerstand |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
4
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Zolltarifnummer |
85389091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
SIEMENS
6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2001989
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2014632
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2047775
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2001989
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2014632
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1BG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 7 Pins, Schraube für Analog-SM VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2014689
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2047775
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2BG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 7 Pins, Push-In für Analog-SM VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243626
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1BA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6
Rexel Artikelnr.: 2429563
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.