Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7221-1BH50-0XB0, SIMATIC S7-1200 G2 SM 1221, DI 16x 24 V DC
Rexel Artikelnr.: 2305364
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2001989
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2047775
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2014632
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243599
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1BA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6
Rexel Artikelnr.: 2429563
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2420354
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7221-1BF32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC
Rexel Artikelnr.: 2914852
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7223-1BH32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1223, DI 8x24 VDC, DO 8x24 VDC
Rexel Artikelnr.: 2915022
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7221-3BD30-0XB0, SIMATIC S7-1200 SB 1221, DI 4x24 VDC 200 kHz
Rexel Artikelnr.: 2858825
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Digitales Ein-/Ausgangs-Modul |
|
| Art des Digitalausgangs |
ohne
|
|---|---|
| Breite |
45 mm
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Tiefe |
75 mm
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Art der Eingangsspannung |
DC
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
16
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Digitale Eingänge konfigurierbar |
Ja
|
|---|---|
| Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden |
Nein
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Zulässige Spannung am Eingang |
0...30 V
|
| Höhe |
100 mm
|
| Verzögerungszeit bei Signalwechsel |
0,2...12,8 ms
|
| Art der Ausgangsspannung |
k.A.
|
| Digitale Ausgänge konfigurierbar |
Nein
|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses |
Schraub-/Federzuganschluss
|
| Eingangsstrom bei Signal 1 |
4 mA
|
| Zolltarifnummer |
85389091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2001989
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2047775
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2014632
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1AE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/DC 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2001989
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1BE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C AC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2047775
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2014632
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243599
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1BA30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen SM 45 mm VPE 6
Rexel Artikelnr.: 2429563
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AG30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 7 Pins, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2420354
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.