Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
SIMATIC S7-300 SM 326, F-DI 24xDC 24 V
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Anzahl der digitalen Ausgänge
Anzahl der digitalen Eingänge
Art der Eingangsspannung
Art des Digitalausgangs
Breite
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Spannungsart der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung DC
Verzögerungszeit bei Signalwechsel
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Digitale Ausgänge konfigurierbar
Digitale Eingänge konfigurierbar
Eingangsstrom bei Signal 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Höhe
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Redundanzfähigkeit
SIL nach IEC 61508
Tiefe
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Zulässige Spannung am Eingang
Newlec