Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SCHNEIDER ELECTRIC
BMXRWS128MWF, Modicon M340 SD-Karte für Ethernetmodul BMXNOR0200H, 128 MB, für Webserver und CSV Dateien
Rexel Artikelnr.: 2619059
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMXXSP1200, Modicon X80-Schirmkit, für X80-Modulträger mit 12 Steckplätzen
Rexel Artikelnr.: 2524264
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Funktions-/Technologie-Modul |
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
|---|---|
| Geeignet für Einachs-Regelung |
Ja
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Breite |
150 mm
|
| Geeignet für fliegende Säge |
Nein
|
| Geeignet zum Wiegen |
Ja
|
| Geeignet für Zählen |
Ja
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
ohne
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Tiefe |
242 mm
|
| Kategorie nach EN 954-1 |
1
|
| Geeignet für Nocken-Steuerung |
Nein
|
| Geeignet für Schweiß-Regelung |
Nein
|
| Geeignet für Wegerfassung |
Ja
|
| Geeignet für Bahnsteuerung |
Nein
|
| Anzahl der Funktionen |
5
|
| Höhe |
100 mm
|
| Geeignet für Durchfluss-Regelung |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
|---|---|
| Geeignet für CNC |
Nein
|
| Geeignet für Temperaturregelung |
Nein
|
| Geeignet für Mehrachs-Regelung |
Ja
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Geeignet für SSI |
Ja
|
| Geeignet für Einachs-Positionierung |
Ja
|
| Geeignet für Absolut-Wert-Erfassung |
Ja
|
| Geeignet für Druck-Regelung |
Nein
|
| Geeignet für Durchfluss-Messung |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Geeignet für Mehrachs-Positionierung |
Ja
|
| Geeignet für Inkremental-Wert-Erfassung |
Ja
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Geeignet für NC |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85389099
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Frankreich
|
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEP582040, Modicon M580 CPU-Modul, 2040 Level 2 DIO + RIO, 8 MB, 61 Eth-Geräte, 8 Remote-E/A-Racks
Rexel Artikelnr.: 2256312
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEP583040, Modicon M580 CPU-Modul, 3040 Level 3 DIO + RIO, 12 MB, 61 Eth-Geräte, 16 Remote-E/A-Racks
Rexel Artikelnr.: 2638476
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEH582040, Modicon M580 HSBY-CPU-Modul, 2040 Level 2 DIO + RIO, 8 MB, 61 Eth-Geräte, 8 lokale und 8 Remote-E/A-Racks
Rexel Artikelnr.: 2623650
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEP586040, Modicon M580 CPU-Modul, 6040 Level 6 DIO + RIO, 64 MB, 61 Eth-Geräte, 31 Remote-E/A-Racks (X80 + Quantum)
Rexel Artikelnr.: 2638683
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEH586040, Modicon M580 HSBY-CPU-Modul, 6040 Level 6 DIO + RIO, 64 MB, 61 Eth-Geräte, 31 Remote-E/A-Racks (X80 + Quantum E/A)
Rexel Artikelnr.: 2623251
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEP585040, Modicon M580 CPU-Modul, 5040 Level 5 DIO + RIO, 24 MB, 61 Eth-Geräte, 31 Remote-E/A-Racks (X80 + Quantum)
Rexel Artikelnr.: 2638475
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEP583020, Modicon M580 CPU-Modul, 3020 Level 3 DIO, 12 MB, 125 Eth-Geräte, 8 lokale E/A-Racks (3072 digital, 768 analog)
Rexel Artikelnr.: 2623253
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEP584020, Modicon M580 CPU-Modul, 4020 Level 4 DIO, 16 MB, 125 Eth-Geräte, 8 lokale E/A-Racks (4096 Digital, 1024 Analog)
Rexel Artikelnr.: 2623466
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEP581020, Modicon M580 CPU-Modul, 1020 Level 1 DIO, 4 MB, 61 Eth-Geräte, 4 lokale E/A-Racks (1024 digital, 256 analog)
Rexel Artikelnr.: 2454334
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEP584040, Modicon M580 CPU-Modul, 4040 Level 4 DIO + RIO, 16 MB, 61 Eth-Geräte, 16 Remote-E/A-Racks (X80 + Quantum)
Rexel Artikelnr.: 2492303
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMXP342000, Modicon M340 CPU-Modul, max. 1024 digitale + 256 analoge E/A, Modbus
Rexel Artikelnr.: 2256387
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEH584040, Modicon M580 HSBY-CPU-Modul, 4040 Level 4 DIO + RIO, 16 MB, 61 Eth-Geräte, 16 Remote-E/A-Racks (X80 + Quantum E/A)
Rexel Artikelnr.: 2492302
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMXP341000, Modicon M340 CPU-Modul, max. 512 digitale + 128 analoge E/A, Modbus
Rexel Artikelnr.: 2496099
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMEP582020, Modicon M580 CPU-Modul, 2020 Level 2 DIO, 8 MB, 125 Eth-Geräte, 4 lokale E/A-Racks (2045 Digital, 512 Analog)
Rexel Artikelnr.: 2265383
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMXP3420302, Modicon M340 CPU-Modul, max. 1024 digitale + 256 analoge E/A, CANopen, Ethernet TCP/IP
Rexel Artikelnr.: 2231360
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SCHNEIDER ELECTRIC
BMXP3420102, Modicon M340 CPU-Modul, max. 1024 digitale + 256 analoge E/A, Modbus, CANopen
Rexel Artikelnr.: 2638687
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.