Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
|---|---|
| Mit Display |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
| Breite |
80 mm
|
| Höhe |
125 mm
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Tiefe |
100 mm
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
14
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,037 ms
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Speicherart |
RAM
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Speichergröße |
1.000
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
10
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| SCIP-Nummer |
0c26f27c-6967-4c99-ad8c-834962beb792
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.