Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Optionen sind möglicherweise nicht immer verfügbar
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
|---|---|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
85...264 V
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Speichergröße |
1.000
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
10
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
85...264 V
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
14
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Speicherart |
RAM
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Tiefe |
100 mm
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Mit Display |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
AC
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Höhe |
125 mm
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
10
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,037 ms
|
| Breite |
80 mm
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
| SCIP-Nummer |
90aa75d1-733d-4e60-af36-2e0aeea3fb7a
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.