Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7214-1HH50-0XB0, SIMATIC S7-1200 G2 CPU 1214C DC/DC/Relais 14DI / 10DO
Rexel Artikelnr.: 2305356
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6EP1332-1SH71, Laststromversorgung SIMATIC PM1207, 1-phasig DC 24 V/2,5 A
Rexel Artikelnr.: 2805826
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AM40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2402151
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1AC30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen CPU 1215 VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2431718
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2BF30-0XB0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 6 Pins, Push-In für Analog-CPUs VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243637
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AM40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, kodiert rechts, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243702
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AV30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 20 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243656
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6GK7277-1AA10-0AA0, SCALANCE CSM 1277, unmanaged switch, 4x RJ45
Rexel Artikelnr.: 2878180
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7222-1BF32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1222, DO 8x24 VDC/0,5 A
Rexel Artikelnr.: 2915018
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7221-1BF32-0XB0, SIMATIC S7-1200 SM 1221, DI 8x24 VDC
Rexel Artikelnr.: 2914852
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7274-1XH30-0XA0, SIMATIC S7-1200 SIM 1274, 14 DI
Rexel Artikelnr.: 2805789
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2431350
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7211-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1211C DC/DC/Relais 6DI/4DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2047758
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7214-1HG40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1214C DC/DC/Relais 14DI / 10DO / 2AI
Rexel Artikelnr.: 2014459
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7212-1HE40-0XB0, SIMATIC S7-1200 CPU 1212C DC/DC/Relais 8DI/6DO/2AI
Rexel Artikelnr.: 2014632
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
|---|---|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Speichergröße |
200
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
6
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
2
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
10
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,08 ms
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Mit Display |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Redundanzfähigkeit |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
0 V
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
2
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
1
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Breite |
130 mm
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Tiefe |
75 mm
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
0 V
|
| Höhe |
100 mm
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
10
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
1
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Ja
|
| Speicherart |
RAM
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
14
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
China
|
SIEMENS
6ES7292-1AM40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, kodiert rechts, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2402151
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7291-1AC30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Frontklappen CPU 1215 VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2431718
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2BF30-0XB0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock vergoldet 6 Pins, Push-In für Analog-CPUs VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243637
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AM40-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 12 Pins, kodiert rechts, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243702
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-2AV30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 20 Pins, Push-In VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2243656
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
SIEMENS
6ES7292-1AV30-0XA0, SIMATIC S7-1200 Klemmblock verzinnt 20 Pins, Schraube VPE 4
Rexel Artikelnr.: 2014833
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.