Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6ES7516-3FP03-0AB0, SIMATIC S7-1500 CPU 1516F-3 PN/DP
Rexel Artikelnr.: 2053816
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
0
|
|---|---|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
0
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Höhe |
147 mm
|
| Breite |
70 mm
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
1
|
| Systemkomponente |
Ja
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Mit Display |
Ja
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
0
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| SIL nach IEC 61508 |
3
|
| Speichergröße |
6.500
|
|---|---|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Ausführung |
modular
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
0,01 ms
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Ja
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Redundanzfähigkeit |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Tiefe |
129 mm
|
| Speicherart |
sonstige
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
19,2...28,8 V
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
SIEMENS
6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU
Rexel Artikelnr.: 2431350
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.