Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
SPS-Grundgerät |
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
1
|
|---|---|
| Systemkomponente |
Nein
|
| Bearbeitungszeit (1K, Binäranweisung) |
1 ms
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Anzahl der analogen Ausgänge |
0
|
| Kategorie nach EN 954-1 |
4
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Redundanzfähigkeit |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der Relaisausgänge |
2
|
| Breite |
45 mm
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
12
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
24 V
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Max. Anzahl der Zeitschaltuhren |
256
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Staub |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
1
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Explosionsschutz-Kategorie für Gas |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
16
|
| Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Nein
|
| Speichergröße |
128
|
| Speicherart |
FLASH
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Max. Anzahl der adressierbaren digitalen E/A |
0
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Ja
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
0
|
| Max. Anzahl der adressierbaren analogen E/A |
0
|
| Performance Level nach EN ISO 13849-1 |
Level e
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Anzahl der analogen Eingänge |
1
|
| Mit Display |
Ja
|
| Versorgungsspannung AC 50 Hz |
0 V
|
| Versorgungsspannung AC 60 Hz |
0 V
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
0
|
| Höhe |
84 mm
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Programmspeichererweiterung möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Ja
|
| SIL nach IEC 61508 |
ohne
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| Ausführung |
kompakt
|
| Tiefe |
120 mm
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| LTE |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DNP3 |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 61850 Ethernet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für IEC 60870 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1 |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan) |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube) |
Nein
|
| Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Polen
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.