SIMATIC S7-300 CP 340 RS 232C ASCII, 3964(R), Drucker
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Übertragungsrate
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet
Anzahl der HW-Schnittstellen USB
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige
Anzahl der Schnittstellen PROFINET
Art der Datenübertragung
Breite
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Funkstandard Bluetooth
Funkstandard GPRS
Funkstandard GSM
Mobilfunkstandard 3G (UMTS)
Funkstandard WLAN 802.11
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Höhe
IO-Link Master
Kategorie nach EN 954-1
Mit Potentialtrennung
Mit optischer Schnittstelle
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Redundanzfähigkeit
Tiefe
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work
Unterstützt Protokoll für ASI
Unterstützt Protokoll für CAN
Unterstützt Protokoll für Data-Highway
Unterstützt Protokoll für DeviceNet
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety
Unterstützt Protokoll für EtherCAT
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus
Unterstützt Protokoll für INTERBUS
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety
Unterstützt Protokoll für KNX
Unterstützt Protokoll für LON
Unterstützt Protokoll für Modbus
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe
Unterstützt Protokoll für SERCOS
Unterstützt Protokoll für SUCONET
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p
Unterstützt Protokoll für TCP/IP
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia)
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib)
Newlec