3. Prog. Steuerungen
  4. SPS-Kommunikations-Modul
  5. 6NH31124BB000XX0
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
SPS-Kommunikations-Modul - 6NH3112-4BB00-0XX0, SIMATIC RTU3041C, kompakte Low-Power Fernwirkstation, LTE-M/NB-IoT und GPS - 6NH31124BB000XX0
SiemensHesteller Logo
Siemens

6NH3112-4BB00-0XX0, SIMATIC RTU3041C, kompakte Low-Power Fernwirkstation, LTE-M/NB-IoT und GPS

Rexel Artikelnr.: 
2092603
Hersteller Nummer: 
6NH31124BB000XX0
EAN Code: 
4047622753538
Produkt Type: 
6NH3112-4BB00-0XX0
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
Nachfolger / Ersatz

  • 6NH3112-5BB00-0XX0, SIMATIC RTU3051C, kompakte LP Fernwirkstation, LPWAN (LTE-M/NB-IoTv2), GNSS

    SIEMENS

    6NH3112-5BB00-0XX0, SIMATIC RTU3051C, kompakte LP Fernwirkstation, LPWAN (LTE-M/NB-IoTv2), GNSS

    Rexel Artikelnr.: 2340625
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
  • 6NH9860-1AA00, Antenne ANT794-4MR, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE-EU, omnid., SMA 5 m Leitung

    SIEMENS

    6NH9860-1AA00, Antenne ANT794-4MR, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE-EU, omnid., SMA 5 m Leitung

    Rexel Artikelnr.: 2046896
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
  • 6XV1875-5LH50, IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 5m

    SIEMENS

    6XV1875-5LH50, IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 5m

    Rexel Artikelnr.: 2413959
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
  • 6XV1875-5LH20, IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 2m

    SIEMENS

    6XV1875-5LH20, IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 2m

    Rexel Artikelnr.: 2413952
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
  • 6XV1812-8A, Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig

    SIEMENS

    6XV1812-8A, Energy Cable, 2-adrige Energieleitung, Litze, 2x0,75 mm2, schleppfähig

    Rexel Artikelnr.: 2427206

    

     Meter

    Min: 20 Meter , Vielfaches  20 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 6XV1875-5LH10, IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 1m

    SIEMENS

    6XV1875-5LH10, IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 1m

    Rexel Artikelnr.: 2426748
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
  • 6NH3112-3BA00-6XX1, Extension Board HART/RS485 für Low Power RTU3000C-Familie

    SIEMENS

    6NH3112-3BA00-6XX1, Extension Board HART/RS485 für Low Power RTU3000C-Familie

    Rexel Artikelnr.: 2427615
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
  • 6GK5896-4ME00-0AA0, Antenne ANT 896-4ME, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE, 3 dBi, N-female, IP66

    SIEMENS

    6GK5896-4ME00-0AA0, Antenne ANT 896-4ME, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE, 3 dBi, N-female, IP66

    Rexel Artikelnr.: 2427575
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
  • 6GK5896-4MA00-0AA3, Antenne ANT 896-4MA, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE, 3 dBi, SMA-male, IP54

    SIEMENS

    6GK5896-4MA00-0AA3, Antenne ANT 896-4MA, Mobilfunk, GSM/UMTS/LTE, 3 dBi, SMA-male, IP54

    Rexel Artikelnr.: 2429433
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
  • 6XV1875-5LE30, IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 0,3m

    SIEMENS

    6XV1875-5LE30, IWLAN 1x N-Connect/1x SMA Male/Male flexible Verbindungsleitung, 0,3m

    Rexel Artikelnr.: 2431068
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
  • 6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU

    SIEMENS

    6ES7954-8LT03-0AA0, SIMATIC S7 Speicherkarte 32 GB für S7-1x00 CPU

    Rexel Artikelnr.: 2431350
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
 Zertifikat
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Schaltbild
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Zertifikat
 Masszeichnung
 Produktdatenblatt
 Gebrauchsanleitung
 Schaltbild
 Deeplink REACH
 Deeplink Produktseite

Beschreibung



Beschreibung

SIMATIC RTU3041C, kompakte Low-Power Fernwirkstation, LTE-M/NB-IoT und GPS

    Simatic Rtu3041C

    Der SIMATIC RTU3041C ist eine kompakte Low-Power RTU, die batterie- oder solarbetrieben ist und eine Vielzahl von Kommunikations- und Konfigurationsmöglichkeiten bietet.

    Technische Details:

    • Stromversorgung: externe Spannungsversorgung 10,8V bis 28,8V DC
    • Integriertes Modem für LTE-M/NB-IoT
    • GPS-Funktionalität
    • Anbindung an TeleControl Server Basic
    • Ladbare Protokolle: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 oder MQTT
    • Onboard I/Os: 8 digitale Eingänge (DI), 8 digitale Ausgänge (DO), 4 analoge Eingänge (AI)
    • FTP-Client und Ethernet-Port
    • Konfiguration / Diagnose über Webserver
    • Uhrzeitsynchronisation, SMS, E-Mail
    • SD-Kartenschacht

    Kunden Vorteile:

    • Flexibilität durch Batterie- oder Solarbetrieb
    • Einfache Integration in bestehende Systeme durch verschiedene Kommunikationsprotokolle
    • Benutzerfreundliche Konfiguration und Diagnose über eine Weboberfläche
    • Erhöhte Betriebssicherheit durch Echtzeit-GPS-Positionierung
    • Vielfältige I/O-Optionen ermöglichen individuelle Anpassungen
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
SPS-Kommunikations-Modul
Höhe 100 mm
Unterstützt Protokoll für KNX Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS Nein
Unterstützt Protokoll für Modbus Nein
Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus Nein
Unterstützt Protokoll für SUCONET Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS Nein
Breite 130 mm
Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p Nein
Unterstützt Protokoll für LON Nein
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1 ohne
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work Nein
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme Ja
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe Nein
 
Unterstützt Protokoll für ASI Nein
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP Nein
Funkstandard GSM Ja
Funkstandard GPRS Ja
Unterstützt Protokoll für CAN Nein
SIL nach IEC 61508 ohne
Art der Datenübertragung sonstige
Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA Nein
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 1
Tiefe 75 mm
Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety Nein
Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ib) Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Nein
Zugehöriges Betriebsmittel (Ex ia) Nein
Zolltarifnummer 85176200