Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
SIEMENS
6AV6671-8XK00-0AX2, SIMATIC HMI Montageclip Kunststoff
Rexel Artikelnr.: 2417827
Min: 1 Packung , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.
Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.
Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.
Tastenbedienfeld |
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422 |
0
|
|---|---|
| Spannungsart der Versorgungsspannung |
DC
|
| Unterstützt Protokoll für Modbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY |
0
|
| Anzahl der Schnittstellen PROFINET |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA |
Nein
|
| Mit parametrierbaren Tasten |
Ja
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen USB |
0
|
| Funkstandard GSM |
Nein
|
| Versorgungsspannung DC |
20,4...28,8 V
|
| Funkstandard WLAN 802.11 |
Nein
|
| Betriebstemperatur |
-40...60 °C
|
| Mit optischer Schnittstelle |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety |
Nein
|
| Einbautiefe |
49 mm
|
| Wand-/Direktmontage möglich |
Nein
|
| Geeignet für Tragschienenmontage |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Data-Highway |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen parallel |
0
|
| Anzahl der Meldelampen |
8
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet |
2
|
| Unterstützt Protokoll für PROFINET IO |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP |
Nein
|
| Funkstandard Bluetooth |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485 |
0
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige |
0
|
| Unterstützt Protokoll für CAN |
Nein
|
| Fronteinbau möglich |
Ja
|
| Anzahl der Farbmodi für LED |
5
|
| Anzahl der Tasten |
8
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232 |
0
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIBUS |
Nein
|
|---|---|
| Unterstützt Protokoll für DeviceNet |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für KNX |
Nein
|
| Anzahl der Einbauplätze für Befehls- und Meldegeräte |
0
|
| Unterstützt Protokoll für SUCONET |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für TCP/IP |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SERCOS |
Nein
|
| Schutzart (IP), frontseitig |
IP65
|
| Anzahl der digitalen Ausgänge |
8
|
| Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety |
Nein
|
| Mobilfunkstandard 3G (UMTS) |
Nein
|
| Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless |
0
|
| Anzahl der digitalen Eingänge |
8
|
| Unterstützt Protokoll für LON |
Nein
|
| Breite der Front |
98 mm
|
| Unterstützt Protokoll für PROFIsafe |
Nein
|
| Höhe der Front |
155 mm
|
| Rack-Montage möglich |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p |
Nein
|
| IO-Link Master |
Nein
|
| Geeignet für Sicherheitsfunktionen |
Nein
|
| Funkstandard GPRS |
Nein
|
| Mit Tasten- und Meldelampentest |
Ja
|
| Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für ASI |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme |
Nein
|
| Unterstützt Protokoll für EtherCAT |
Nein
|
| Zolltarifnummer |
85371091
|
| Newlec |
Nein
|
| Herkunftsland |
Deutschland
|
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.