Schütz Bgr.12, 2pol. DC-3 und 5, 400A Hilfsschalter 4NO+4NC AC-Bet.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Spannungsart zur Betätigung
Öffner
Schließer
Anschlussart Hauptstromkreis
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-3 / DC-5 bei 440 V
Bemessungsbetriebsleistung bei DC-3 / DC-5 bei 440 V
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Geeignet für Reiheneinbau
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec