Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Schütz AC-3, 4kW/400V, 2S+2Ö, AC230V 50/60Hz, 3pol. S00
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Schließer
Öffner
Leistung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Geeignet für Reiheneinbau
Spannungsart zur Betätigung
Anschlussart Hauptstromkreis
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
Newlec