Leistungsschütz LC1D 3p, +1S+1Ö, 4 kW, 9 A, 400 V AC3, Spule 240 V AC
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Schließer
Öffner
Leistung
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Geeignet für Reiheneinbau
Spannungsart zur Betätigung
Anschlussart Hauptstromkreis
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V
Breite
Tiefe
Newlec
Betriebsspannung AC 60 Hz
Höhe
Betriebsspannung AC 50 Hz