Changing the pickup branch can affect product availability.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.
Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.
Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.
Do you want to proceed with this change?
You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.
Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.
Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.
Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
PHOENIX CONTACT
FBST 6-PLC RD, Relais, Einzelsteckbrücke
Rexel Artikelnr.: 2468110
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
FBST 8-PLC GY, Relais, Einzelsteckbrücke
Rexel Artikelnr.: 2841913
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM, Tragschiene ungelocht 2000MM
Rexel Artikelnr.: 2835225
Min: 25 Stück , Vielfaches 25 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
PLC-ESK GY, Relais, Einspeiseklemme
Rexel Artikelnr.: 2696349
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
FBST 500-PLC GY, Relais, Endlossteckbrücke
Rexel Artikelnr.: 2468141
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
PLC-ATP BK, Relais, Trennplatte
Rexel Artikelnr.: 2468142
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
FBST 6-PLC GY, Relais, Einzelsteckbrücke
Rexel Artikelnr.: 2468140
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
FBST 6-PLC BU, Relais, Einzelsteckbrücke
Rexel Artikelnr.: 2468139
Min: 50 Stück , Vielfaches 50 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
FBST 500-PLC RD, Relais, Endlossteckbrücke
Rexel Artikelnr.: 2468136
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
FBST 500-PLC BU, Relais, Endlossteckbrücke
Rexel Artikelnr.: 2468129
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
PLC-V8/FLK14/OUT, Systemverkabelung, Systemanschluss
Rexel Artikelnr.: 2048875
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
SZF 1-0,6X3,5, Druck.Zubh.+HandWKZ, Schraubendreher
Rexel Artikelnr.: 2444374
Min: 1 Stück , Vielfaches 1 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10, Tragschiene ungelocht 2000MM
Rexel Artikelnr.: 2436650
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
PHOENIX CONTACT
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10, Tragschiene ungelocht 2000MM
Rexel Artikelnr.: 2436649
Min: 10 Stück , Vielfaches 10 Stück
Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!
Optokoppler | |
| Art des Digitalausgangs | elektronisch |
|---|---|
| Bemessungsbetriebsstrom Ie | 10 A |
| Mit LED-Anzeige | Ja |
| Ausgangsspannung | 8...33 V |
| Eingangsspannung | 19,2...24 V |
| Art der Eingangsspannung | DC |
| Art der Ausgangsspannung | DC |
|---|---|
| Ausgangsspannung | 5...33 |
| Eingangsspannung | 24 |
| Zolltarifnummer | 85364190 |
| Newlec | Nein |
| Herkunftsland | Deutschland |
F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.
We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.