Zur Startseite
place Unsere Standorte
handyman Zeit sparen
person Mein Konto
shopping_cart
0
Warenkorb
menu_book
Kategorien
person_add
Kunde werden
shopping_cart
Einfaches Bestellen
lightbulb
Lösungen
school
Schulungen & Campus
workspace_premium
Kernsortiment
auto_awesome
Promos
celebration
Aktionen
Demande de contact


Changing the pickup branch can affect product availability.

Keine Einträge gefunden.
Select billing account

Current account :

 

Change billing account

Select your project(s)
Lieferadresse wählen
 Wenn Sie die Liefer- oder Abholadresse ändern, kann sich dies auf die Lieferzeit auswirken. Bitte prüfen Sie deshalb nach der Adressauswahl die Verfügbarkeit.
  • Suchen
  • Neue Adresse hinzufügen
Map content here

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Diese Webseite verwendet Cookies. Mit der Nutzung der Seite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden.   Hier erfahren Sie mehr und können die Einstellungen ändern.

Cookie Einstellungen

Diese Website verwendet Cookies, um Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, , gem. § 25 TDDDG und. gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

Detaillierte Informationen zur Verwendung der Cookies finden Sie unter Einstellungen oder in unserer Datenschutzerklärung.

Bitte beachten Sie, dass die Verwendung bestimmter Cookies eine Übertragung Ihrer Daten in die USA impliziert. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.

Changing your ship-to location may impact your product pricing and availability.

Do you want to proceed with this change?

Confirm Add to Cart

You have a quote in your cart, so if you add this to your cart it will remove all products from your cart.

Please order your quote and then add this to the cart later or confirm to replace the cart with this product now.

  1. Startseite
  2. Industriekomponenten
  3. Schütze & Relais
  4. Phasenüberwachungsgerät
  5. 3UG56181CR20
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Phasenüberwachungsgerät - 3UG5618-1CR20, Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung m. Ph.folgekorrektur 2W Schraubanschluss - 3UG56181CR20
SiemensHesteller Logo
Siemens

3UG5618-1CR20, Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung m. Ph.folgekorrektur 2W Schraubanschluss

Rexel Artikelnr.: 
2092474
Hersteller Nummer: 
3UG56181CR20
EAN Code: 
4047621099965
Produkt Type: 
3UG5618-1CR20

Bitte melden Sie sich an

Um Preise und Verfügbarkeiten zu sehen, klicken Sie auf den Button unten und melden Sie sich an oder registrieren sich.



Dies ist ein Auslaufartikel, welcher nicht mehr bestellt werden kann.

Available Lengths
 Stück

Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

Anzeige Nachfolgeartikel
 Bereits im Warenkorb


Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

 In den Warenkorb

Zubehör

  • 3ZY1440-1AA00, Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1440-1AA00, Kodierstifte für abnehmbare Klemmen der Geräte im ind. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2418402

    

     Stück

    Min: 12 Stück , Vielfaches  12 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3ZY1321-2AA00, Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1321-2AA00, Plombierabdeckung, 22,5 mm, für SIRIUS Geräte im industr. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2076919

    

     Stück

    Min: 5 Stück , Vielfaches  5 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3ZY1311-0AA00, Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse

    SIEMENS

    3ZY1311-0AA00, Einstecklaschen zur Wandmontage von Geräten im ind. Hutschienengehäuse

    Rexel Artikelnr.: 2132277

    

     Stück

    Min: 10 Stück , Vielfaches  10 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3RT2900-1SB20, Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey

    SIEMENS

    3RT2900-1SB20, Kennzeichnungsschilder 20x7mm Ti-grey

    Rexel Artikelnr.: 2193120

    

     Stück

    Min: 340 Stück , Vielfaches  340 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3ZY1122-1BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2

    SIEMENS

    3ZY1122-1BA00, Klemme, abnehmbar, 2-polig, Schraubklemmen bis 2x 2,5 mm2 oder 1x 4 mm2

    Rexel Artikelnr.: 2931371

    

     Stück

    Min: 6 Stück , Vielfaches  6 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Zubehör / Ähnliches

  • 3UG5618-2CR20, Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung m. Ph.folgekorrektur 2W Federzuganschluss

    SIEMENS

    3UG5618-2CR20, Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung m. Ph.folgekorrektur 2W Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2092465

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

  • 3UG5618-1CR21, Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung m. Ph.folgekorrektur 2W Schraubanschluss SIL 1/PL c

    SIEMENS

    3UG5618-1CR21, Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung m. Ph.folgekorrektur 2W Schraubanschluss SIL 1/PL c

    Rexel Artikelnr.: 2092479

    

     Stück

    Min: 1 Stück , Vielfaches  1 Stück

    Anzeige Nachfolgeartikel
     Bereits im Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

     In den Warenkorb

    Dieser Artikel darf nur durch autorisierte Fachhändler und Gewerbekunden für den Eigengebrauch bestellt werden. Bei Bedarf bitte an Ihre Rexel Niederlassung wenden!

Datenblätter



Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Zertifikat
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Anschlussbild
 Maßzeichnung
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 EPD-Erklärung (Environmental Product Declaration)
 Zertifikat
 Produktvideo
 Deeplink REACH
 Anschlussbild
 Maßzeichnung
 Umweltlabel
 Schaltbild
 Deeplink Produktseite
 Technisches Handbuch
 Produktdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Netzüberwachungsrelais, digital, Phasenausfall, -folge, Asymmetrie, Frequenz, Über-/Unterspannung m. Ph.folgekorrektur 2W Schraubanschluss
Digital einstellbares Überwachungsrelais Phasenausfall-, Phasenfolge-, Asymmetrie-, Frequenz-, Über- und Unterspannungsüberwachung, mit/ ohne N-Leiter mit Phasenfolgekorrektur 3x 90-690 V AC, 15-70 Hz 2 Wechsler Schraubanschluss Digital einstellbares Netzüberwachungsrelais SIRIUS 3UG5 für die Überwachung von Phasenfolge, -ausfall und -asymmetrie, Unter- und Überspannung sowie Frequenz, z. B. bei instabilen Netzen oder ortsveränderlichen Anlagen wie Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren, Kränen oder Solar- und Windkraftanlagen. Weltweiter Einsatz durch Weitspannungsversorgung und internationale Zertifikate. Das Relais ist variabel einstellbar auf Über-, Unterschreitung oder Fensterüberwachung. Verzögerungszeitenund RESET-Verhalten sind frei parametrierbar. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank dank einer schmalen Baubreite. Verlässliche Diagnose durch Anzeige von Istwert und Netzfehlerart. Alle Ausführungen mit abnehmbaren Anschlussklemmen. Neben Schraubanschlusstechnik stehen die Geräte auch durchgängig mit Federzuganschluss für einen schnellen, wartungsfreien und rüttelsicheren Anschluss zur Verfügung. Eine automatische Drehrichtungskorrektur ist auf Wunsch möglich. Für die Kommunikationsanbindung steht eine Variante mit IO-Link zur Verfügung. Zusätzlich sind Geräte mit SIL 1/PL c Zertifizierung verfügbar. Das umfassende Zubehör, wie z.B. Gerätekennzeichnungsschilder, Ersatzklemmen und Plombierabdeckungen, ist einheitlich für alle Relais. Die Netzüberwachungsrelais 3UG5 lösen die bewährte Baureihe 3UG4 ab. SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle.

3D Virtual Gallery Tour

Mehr anzeigen
Weniger anzeigen




Produktdetails



Produktdetails

Verfügt dieses Produkt nicht über alle Funktionen, die Sie suchen?

Nutzen Sie diese Option, um nach anderen Produkten mit ähnlichen Merkmalen zu finden.



Sie können einige technische Merkmale nicht herausfiltern, da kein anderes Produkt sie aufweist.

Bitte aktivieren Sie für Ihre Suche die Merkmale, die Sie in Ihren ähnlichen Produkten finden möchten.

Bitte wählen Sie min. 1 Merkmal für die Suche
Phasenüberwachungsgerät
Funktion Asymmetrieerkennung Ja
Mit abnehmbaren Klemmen Ja
Bemessungsschaltstrom 3 A
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0,1 s
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit 30 s
Spannungsart der Betriebsspannung AC/DC
Breite 22,5 mm
Externe Stromversorgung erforderlich Nein
Höhe 100 mm
Tiefe 90 mm
Funktion Phasenfolgeüberwachung Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz 1...690 V
Wechsler 2
Spannungsmessbereich 90...690 V
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1 s
Funktion Unterspannungserkennung Ja
 
Funktion Phasenausfallerkennung Ja
Funktion Überspannungserkennung Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz 1...690 V
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit 30 s
Spannungsart zur Betätigung AC
Öffner 0
Schließer 0
Spannungsart der Versorgungsspannung AC
Betriebsspannung AC 50 Hz 690 V
Versorgungsspannung AC 50 Hz 120...690 V
Betriebsspannung AC 60 Hz 690 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz 120...690 V
Zolltarifnummer 85364900
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer a9afb317-e9f4-44bf-9ebb-ff498ad2267a
Dieses Produkt teilen
Please check the checkbox below to move along

F-Gas (Fluorinated gases) government regulations specify that a limited number of products can be sold in the European Union that contain F-gases which have been linked to climate change.

We encourage you to find products that meet your needs and do not contain these gases.

Cookie Einstellungen

Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten

Cookies sind kleine Markierungen, die gewisse Verhaltensweisen des Nutzers für einen Zeitraum lang speichern. Cookies werden zur Verbesserung Ihres Nutzererlebnisses eingesetzt, sowie um Fehlverhalten der Webseite ausfindig zu machen oder Ihnen personalisierte Angebote anzuzeigen. Mehr dazu finden Sie in unserenDatenschutzbestimmungen

Cookie Einstellungen

Wir respektieren Ihre Privatsphäre - Wählen Sie hier aus, welche Cookies Sie zulassen möchten:

Wir verwenden Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind erforderlich (z. B. für die Anmeldung oder den Warenkorb), während andere uns helfen, unsere Website zu verbessern oder unsere Produkte zu bewerben.
Sie haben die Möglichkeit, alle Cookies zu akzeptieren, abzulehnen, oder nach Ihren persönlichen Wünschen zu verwalten. Im Folgenden geben Sie die Einwilligung, welche Cookies auf Ihrem Gerät gespeichert werden, gem. § 25 TDDDG und gleichzeitig darüber hinaus sofern personenbezogene Daten verarbeitet werden, gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.
Bestimmte Cookies beinhalten eine Übertragung Ihrer Daten in die USA. Indem Sie auf „Alle akzeptieren“ klicken, oder einzelnen Cookies zustimmen, bei denen ein Drittlandtransfer stattfindet, willigen Sie zugleich gem. Art. 49 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ein, dass Ihre Daten in den USA verarbeitet werden. Die USA werden vom Europäischen Gerichtshof (EuGH) als ein Land mit einem nach EU-Standards unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht somit insbesondere das Risiko, dass Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und Überwachungszwecken, möglicherweise auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeit, verarbeitet werden.
Weitere Informationen erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

Rexel Germany
Rexel Germany
  • Ethik & Compliance
  • Informationen nach dem ElektroG und dem BattG
  • Nachhaltigkeit
  • Presse
Lösungen
Lösungen
  • Über Newlec
  • Über BizLine
Downloads
Downloads
  • Zertifikate
  • Lieferkettengesetz
  • Fremdfirmenordnung
  • Rexel-Metallpreise
Karriere
Karriere
  • Arbeiten bei Rexel
  • Stellenangebote
Support
Support
  • Kontakt
  • FAQ
  • Standortsuche
  • Registrieren
  • Retourenrichtlinien
social mediasocial mediasocial mediasocial media
Spring-Footer-GooglePlaySpring-Footer-AppStore
  • ©2026 Rexel
  • Rexel International open_in_new
  • Impressum
  • AGB & Zusatz
  • Datenschutz
  • Sicherheitsrichtlinien
  • Cookie Verwaltung
Rexel logo

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
https://www.rexel.com/

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe
© www.rexel.com

Ein Unternehmen der Rexel Gruppe