3. Schütze & Relais
  4. Schützkombination
  5. 3RA24258XF322BB4
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Schützkombination - 3RA2425-8XF32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V DC24V, 3pol. S0 - 3RA24258XF322BB4
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RA2425-8XF32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V DC24V, 3pol. S0

Rexel Artikelnr.: 
2926277
Hersteller Nummer: 
3RA24258XF322BB4
EAN Code: 
4011209838680
Produkt Type: 
3RA2425-8XF32-2BB4
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
Bestandteil / Ersatzteil

  • 3RT2026-2BB40, Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RT2026-2BB40, Schütz, AC-3e, 25 A/11 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2875904
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
  • 3RA2923-2BB2, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

    SIEMENS

    3RA2923-2BB2, Verdrahtungsbausatz, Schraub elektrisch und mechanisch, inkl. mech. Verriegelung

    Rexel Artikelnr.: 2935921
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
  • 3RA2816-0EW20, Funktionsmodul Stern-Dreieck bestehend aus Basismodul und 2 Koppelmodulen

    SIEMENS

    3RA2816-0EW20, Funktionsmodul Stern-Dreieck bestehend aus Basismodul und 2 Koppelmodulen

    Rexel Artikelnr.: 2859224
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
  • 3RT2024-2BB40, Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RT2024-2BB40, Schütz, AC-3e, 12 A/5,5 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S+1Ö, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2927209
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
  • 3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

    SIEMENS

    3RV2925-5AB, 3Ph.-Einspeiseklemme für 3Ph.-Sammelschienen, Anschluss von oben, S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850200
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
  • 3RH2911-2DA11, Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S00

    SIEMENS

    3RH2911-2DA11, Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, stromb.:1Ö, 1S für Motorschütze, S00

    Rexel Artikelnr.: 2919181
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
  • 3RH2911-2DA02, Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, für Motorschütze

    SIEMENS

    3RH2911-2DA02, Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.: 1Ö, 1Ö, für Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2905211
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
  • 3RH2921-2DA20, Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S0

    SIEMENS

    3RH2921-2DA20, Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S0

    Rexel Artikelnr.: 2354579
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
  • 3RH2921-2DE11, Elektronikgerechter Hilfsschalter seitlich, stromb.: 1S, 1Ö

    SIEMENS

    3RH2921-2DE11, Elektronikgerechter Hilfsschalter seitlich, stromb.: 1S, 1Ö

    Rexel Artikelnr.: 2363317
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
  • 3RH2916-2DA11, Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, Strombahn 1Ö, 1S, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RH2916-2DA11, Hilfsschalter seitlich, 1S+1Ö, Strombahn 1Ö, 1S, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2245203
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
  • 3RH2911-2DA20, Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S00

    SIEMENS

    3RH2911-2DA20, Hilfsschalter seitlich, 2S, stromb.:1S, 1S für Motorschütze, S00

    Rexel Artikelnr.: 2146319
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
  • 3RH2921-2DA02, Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.:1Ö, 1Ö für Motorschütze, S0

    SIEMENS

    3RH2921-2DA02, Hilfsschalter seitlich, 2Ö, stromb.:1Ö, 1Ö für Motorschütze, S0

    Rexel Artikelnr.: 2362735
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
  • 3RH2911-2DE11, Elektronikgerechter Hilfsschalter seitlich, stromb.: 1S, 1Ö

    SIEMENS

    3RH2911-2DE11, Elektronikgerechter Hilfsschalter seitlich, stromb.: 1S, 1Ö

    Rexel Artikelnr.: 2355081
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
  • 3RA2425-8XH32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 15/18,5kW/400V DC24V, 3pol. S0

    SIEMENS

    3RA2425-8XH32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 15/18,5kW/400V DC24V, 3pol. S0

    Rexel Artikelnr.: 2377383
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
  • 3RA2423-8XE32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S0

    SIEMENS

    3RA2423-8XE32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S0

    Rexel Artikelnr.: 2400661
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
  • 3RA2425-8XE32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC3, 15/18,5kW/400V DC24V, 3pol. S0

    SIEMENS

    3RA2425-8XE32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC3, 15/18,5kW/400V DC24V, 3pol. S0

    Rexel Artikelnr.: 2377382
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
  • 3RA2426-8XE32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC3, 22kW/400V DC24V, 3pol. S0

    SIEMENS

    3RA2426-8XE32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit I/O-Link AC3, 22kW/400V DC24V, 3pol. S0

    Rexel Artikelnr.: 2364300
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
  • 3RA2423-8XH32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S0

    SIEMENS

    3RA2423-8XH32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S0

    Rexel Artikelnr.: 2391693
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
  • 3RA2426-8XH32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 22kW/400V DC24V, 3pol. S0

    SIEMENS

    3RA2426-8XH32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination mit ASI AC3, 22kW/400V DC24V, 3pol. S0

    Rexel Artikelnr.: 2395806
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
  • 3RA2423-8XF32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S0

    SIEMENS

    3RA2423-8XF32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 11kW/400V DC24V, 3pol. S0

    Rexel Artikelnr.: 2396226
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
  • 3RA2426-8XF32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 22kW/400V DC24V, 3pol. S0

    SIEMENS

    3RA2426-8XF32-2BB4, Stern-Dreieck-Kombination AC3, 22kW/400V DC24V, 3pol. S0

    Rexel Artikelnr.: 2377384
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
 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Schaltbild
 Anschlussbild
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Masszeichnung
 RoHS-Erklärung
 Schaltbild
 Anschlussbild
 Produktdatenblatt
 Deeplink Produktseite
 Deeplink REACH
 Gebrauchsanleitung
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Stern-Dreieck-Kombination AC3, 15/18,5kW/400V DC24V, 3pol. S0
Stern-Dreieck-Kombination AC-3, 15/18,5 kW/400 V, DC 24 V 3-polig, Baugröße S0 Federzuganschluss elektrische und mechanische Verriegelung 3 S + 3 Ö integriert Stern-Dreieck-Kombination SIRIUS 3RA24 zum schonenden Anlauf von Drehstromasynchronmotoren. Die Stern-Dreieck-Kombination 3RA24 ist eine geprüfte und werkseitig vormontierte Kombination aus drei Schützen 3RT2, die bereits fertig verdrahtet sowie mechanisch und elektrisch verriegelt sind. Das zudem enthaltene Funktionsmodul mit integrierter Steuerlogik und Zeiteinstellung ersetzt die komplette Verdrahtung im Steuerstromkreis. Sie sind klimafest, weltweit zugelassen (z. B. IEC und UL/CSA) und IE3/IE4 ready. Die Stern-Dreick-Kombinationen 3RA24 sind mit AC- und DC-Betätigung in den Baugrößen S00 bis S3 erhältlich. Sie werden in Schraub- und Federzuganschlusstechnik für Montage auf Hutschiene oder Schraubbefestigung angeboten. Zudem sind Varianten für die Anbindung an IO-Link oder AS-Interface erhältlich. Das Zubehör der Schütze 3RT2 ist einheitlich für alle Baugrößen und kann auch für die Schützkombinationen verwendet werden. Die Stern-Dreieck-Kombinationen 3RA24 lösen die bewährte Baureihe 3RA14 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
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
Schützkombination
Schutzart IP20
Funktion Stern-Dreieck-Schütz
Leistung 15 kW
Anschlussart Hauptstromkreis Federzuganschluss
Spannungsart zur Betätigung DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC 24 V
Geeignet für Tragschienenmontage Nein
Höhe 114 mm
Breite 135 mm
Schließer 3
 
Öffner 0
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis Federzuganschluss
Schutzart (NEMA) 0
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 40 A
Tiefe 181 mm
Zolltarifnummer 85364900
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer 4f1c77f7-680b-4ca5-b5c4-b141df37bbb1