Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Digitales Überwachungsrelais Spannungsüberwachung, 22.5mm von 17 bis 275V AC/DC
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Mit abnehmbaren Klemmen
Externe Stromversorgung erforderlich
Spannungsart der Versorgungsspannung
Versorgungsspannung AC 50 Hz
Versorgungsspannung AC 60 Hz
Versorgungsspannung DC
Spannungsmessbereich 1
Spannungsart des Messbereichs
Ansprechwert Spannung
1-Phasen-Unterspannung möglich
3-Phasen-Unterspannung möglich
1-Phasen-Überspannung möglich
3-Phasen-Überspannung möglich
1-Phasen-Fenster möglich
3-Phasen-Fenster möglich
Enthält Funktion Gleichspannung-Unterspannung
Enthält Funktion Gleichspannung-Überspannung
Enthält Funktion Gleichspannung-Fenster
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit
Öffner
Schließer
Wechsler
Spannungsart der Betriebsspannung
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 60 Hz
Betriebsspannung DC
Bemessungsschaltstrom
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Newlec