Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Zeitrelais, 1W, 0,05s-100h, 24-240VAV 50/60Hz, 24-48 V DC, ansprechverzögert
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Komplettgerät mit Sockel
Geeignet für Hutschienenmontage
Geeignet für Frontmontage
Aufsteckbar auf Schütz
Funktion ansprechverzögert
Funktion rückfallverzögert
Funktion einschaltwischend
Funktion ausschaltwischend
Funktion Stern/Dreieck
Funktion Impulsformend
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
Zeitbereich
Fernbedienung möglich
Geeignet als Fernbedienung
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Spannungsart zur Betätigung
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Mit Halbleiterausgang
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 60 Hz
Betriebsspannung DC
Spannungsart der Betriebsspannung
Nennstrom
Schutzart
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Mit Stecksockel
Newlec