Zeitrelais AC 24...240V/DC 24V 50/60 Hz, 1Wechsler, 8 A, 0,1 sec.-100 Std.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Funktion Stern/Dreieck
Funktion rückfallverzögert
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
Mit Stecksockel
Nennstrom
Spannungsart zur Betätigung
Zeitbereich
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
Aufsteckbar auf Schütz
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Betriebsspannung AC 50 Hz
Betriebsspannung AC 60 Hz
Betriebsspannung DC
Breite
Fernbedienung möglich
Funktion Impulsformend
Funktion ansprechverzögert
Funktion ausschaltwischend
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
Funktion einschaltwischend
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
Geeignet als Fernbedienung
Geeignet für Frontmontage
Geeignet für Hutschienenmontage
Höhe
Komplettgerät mit Sockel
Mit Halbleiterausgang
Schutzart
Spannungsart der Betriebsspannung
Tiefe
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Werkstoff des Kontaktes
Newlec