Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Hilfsschütz 4S+4Ö, Aufsatzblock, AC230V, 50/60Hz, S00
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anschlussart Hilfsstromkreis
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Mit LED-Anzeige
Montageart
Spannungsart zur Betätigung
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend
Newlec