3. Schütze & Relais
  4. Hilfsschütz, Relais
  5. 3RH21311BB40
  • 
Product videos
Product images
 Zurück
 nächstes
Hilfsschütz, Relais - 3RH2131-1BB40, Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss - 3RH21311BB40
SiemensHesteller Logo
Siemens

3RH2131-1BB40, Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss

Rexel Artikelnr.: 
2850120
Hersteller Nummer: 
3RH21311BB40
EAN Code: 
4011209848450
Produkt Type: 
3RH2131-1BB40
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
  • 3RT2916-1DG00, Überspannungsbegrenzer, Entstördiode DC12-250V für Hilfs- und Motorschütze

    SIEMENS

    3RT2916-1DG00, Überspannungsbegrenzer, Entstördiode DC12-250V für Hilfs- und Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2850149
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
  • 3RH2911-1BA01, Hilfsschalter 1Ö, stromb.: 1Ö, Anschluss von unten

    SIEMENS

    3RH2911-1BA01, Hilfsschalter 1Ö, stromb.: 1Ö, Anschluss von unten

    Rexel Artikelnr.: 2885783
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
  • 3RT2916-1BB00, Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    SIEMENS

    3RT2916-1BB00, Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2859553
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
  • 3RH2911-1FA40, Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-1FA40, Hilfsschalter 4S Strombahnen:1S, 1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2858354
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
  • 3RH2911-1HA20, Hilfsschalter 2S Strombahnen:1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-1HA20, Hilfsschalter 2S Strombahnen:1S, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2858359
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
  • 3RT2916-1CB00, Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    SIEMENS

    3RT2916-1CB00, Überspannungsbegrenzer, RC-Glied, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2867083
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
  • 3RT2916-1JJ00, Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 24-48V, DC 12-24V

    SIEMENS

    3RT2916-1JJ00, Überspannungsbegrenzer, Varistor mit LED, AC 24-48V, DC 12-24V

    Rexel Artikelnr.: 2868989
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
  • 3RT2916-1LM00, Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 24-70V

    SIEMENS

    3RT2916-1LM00, Überspannungsbegrenzer, Entstördiode mit LED, DC 24-70V

    Rexel Artikelnr.: 2878907
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
  • 3RH2911-1BA10, Hilfsschalter 1S, stromb.: 1S, Anschluss von unten

    SIEMENS

    3RH2911-1BA10, Hilfsschalter 1S, stromb.: 1S, Anschluss von unten

    Rexel Artikelnr.: 2885782
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
  • 3RH2911-1FA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1S, 1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-1FA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1S, 1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2883175
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
  • 3RH2911-1XA31-0MA0, Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S

    SIEMENS

    3RH2911-1XA31-0MA0, Hilfsschalter 3S+1Ö, stromb.: 1S, 1Ö, 1S, 1S

    Rexel Artikelnr.: 2902385
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
  • 3RH2911-1HA02, Hilfsschalter 2Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-1HA02, Hilfsschalter 2Ö Strombahnen:1Ö, 1Ö für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2883178
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
  • 3RT2916-1EH00, Überspannungsbegrenzer, Diodenkomb. DC12-250V für Hilfs- und Motorschütze

    SIEMENS

    3RT2916-1EH00, Überspannungsbegrenzer, Diodenkomb. DC12-250V für Hilfs- und Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2850150
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
  • 3RH2911-1HA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    SIEMENS

    3RH2911-1HA22, Hilfsschalter 2S+2Ö Strombahnen:1Ö, 1S für Hilfs-/Motorschütze S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850125
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
  • 3RT2916-1BB00, Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    SIEMENS

    3RT2916-1BB00, Überspannungsbegrenzer, AC24-48V, DC24-70V für Hilfs- und Motorschütze

    Rexel Artikelnr.: 2859553
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
  • 3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    SIEMENS

    3RV2901-1E, Hilfsschalter querliegend, 1S+1Ö, für Leistungsschalter S00/S0

    Rexel Artikelnr.: 2850199
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
  • 3SK1111-1AB30, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

    SIEMENS

    3SK1111-1AB30, SIRIUS Sicherheitsschaltgerät Grundgerät Standard Reihe Relais-Freigabekreise

    Rexel Artikelnr.: 2910568
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
  • 3RT2016-1BB41, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

    SIEMENS

    3RT2016-1BB41, Schütz, AC-3e, 9 A/4 kW/400V, 3-polig, DC 24V, 1S, Schraubanschluss

    Rexel Artikelnr.: 2850132
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
  • 3RH2131-2BB40, Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

    SIEMENS

    3RH2131-2BB40, Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Federzuganschluss

    Rexel Artikelnr.: 2867077
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
 Produktvideo
 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
Datenblätter
 Zurück

Datenblätter

 Produktvideo
 360° Ansicht
 RoHS-Erklärung
 EPD-Erklaerung (Environmental Product Declaration)
 Gebrauchsanleitung
 Produktdatenblatt
 Schaltbild
 Masszeichnung
 Deeplink Produktseite
 Anschlussbild
 Lehrvideo
 Sicherheitsdatenblatt

Beschreibung



Beschreibung

Hilfsschütz, 3S+1Ö, DC 24V, S00, Schraubanschluss
Hilfsschütz, 3 S + 1 Ö, DC 24 V, Schraubanschluss, Baugröße S00 Hilfsschütz SIRIUS 3RH2 zum Schalten der Steuersignale im Steuerstromkreis. Die Hilfsschütze SIRIUS 3RH2 haben normgerechte Anschlussbezeichnungen und eine zuverlässige und zeitsparende Anschlusstechnik. Durch Ausgangsvervielfältigung ist das gleichzeitige Schalten mehrerer Hilfsstromkreise möglich. Alle Kontakte sind mit Zwangsführung für Safety-Anwendungen auch als SUVA-Varianten erhältlich. Die Hilfsschütze sind klimafest, verfügen über eine hohe Kontaktzuverlässigkeit und sind für den weltweiten Einsatz durch entsprechende Zulassungen geeignet (z.B. IEC und UL/CSA). Sie sind in AC- oder DC-Betätigung erhältlich und stehen mit Schraub- oder Federzugtechnik zur Verfügung. Die Grundausführung der Hilfsschütze ist 4-polig und lässt sich durch aufschnappbare Hilfsschalter bis auf 8 Pole erweitern. Das umfangreiche Zubehör der Schütze 3RT2 für die Baugrößen S00 bis S3 kann auch für die Hilfsschütze 3RH2 verwendet werden. Die Hilfsschütze 3RH2 lösen die bewährte Baureihe 3RH1 ab. Einfach, effizient, immer aktuell - der SIRIUS Systembaukasten.
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
Hilfsschütz, Relais
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 1
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 3 A
Montageart Schraubanschluss
Tiefe 73 mm
Geeignet für Handbedienung Nein
Mit LED-Anzeige Nein
 
Schnittstelle Nein
Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung DC 24 V
Spannungsart zur Betätigung DC
Höhe 57,5 mm
Breite 45 mm
Zolltarifnummer 85364190
Newlec Nein
Herkunftsland Deutschland
SCIP-Nummer b74a270f-0628-4a8c-9747-7c66773c7d22