Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Hilfsschütz 82E, 8NO+2NC, AC-Bet., AC230V 50Hz, 277V
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Spannungsart zur Betätigung
Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V
Montageart
Mit LED-Anzeige
Geeignet für Handbedienung
Schnittstelle
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
Anschlussart Hilfsstromkreis
Breite
Höhe
Tiefe
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec