Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Zeitrelais, elektronisch, ansprechverzögert, 1W, 15 Zeitbereiche, 0,05S-100HR
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Funktion Stern/Dreieck
Funktion rückfallverzögert
Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel
Mit Stecksockel
Spannungsart zur Betätigung
Zeitbereich
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler
Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner
Aufsteckbar auf Schütz
Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert
Breite
Fernbedienung möglich
Funktion Impulsformend
Funktion ansprechverzögert
Funktion ausschaltwischend
Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit
Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit
Funktion einschaltwischend
Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel
Geeignet als Fernbedienung
Geeignet für Frontmontage
Geeignet für Hutschienenmontage
Höhe
Mit Halbleiterausgang
Tiefe
Newlec