Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Positionsschalter Kunststoff, 1 Öffner/ 1 Schließer, Schleichsystem, mit Taster
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Schließer
Wechsler
Öffner
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte
Betätigungselement
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausrichtung des Betätigungselements
Länge des Sensors
Schaltfunktion
Schutzart
Werkstoff des Gehäuses
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausgang elektronisch
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V
Breite des Sensors
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Gehäusebauform
Höhe des Sensors
Mit Statusanzeige
Schaltfunktion verrastend
Schutzart (NEMA)
Umgebungstemperatur während des Betriebs
Zwangsöffnung
Newlec