Prozeessmessumformer 2 Kanal ATEX 2 Relais
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Anzahl der Grenzwerte
Kanäle
Schaltleistung
Schaltstrom
Anzahl der Ausgangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Ausgangskreise Relais Schließer
Anzahl der Ausgangskreise Relais Wechsler
Anzahl der Ausgangskreise Transistor antivalent
Anzahl der Ausgangskreise Transistor npn
Anzahl der Ausgangskreise Transistor pnp
Anzahl der Ausgangskreise Transistor potentialfrei
Anzahl der Eingangsbereiche +10 V ... -10 V
Anzahl der Eingangsbereiche +5 V ... -5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -1 V ... +1 V
Anzahl der Eingangsbereiche -10 V ... +10 V
Anzahl der Eingangsbereiche -10 mA ... +10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -100 mV ... +100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -2 V ... +2 V
Anzahl der Eingangsbereiche -2,5 V ... +2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -20 V ... +20 V
Anzahl der Eingangsbereiche -20 mA ... +20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -300 mV ... +300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -5 V ... +5 V
Anzahl der Eingangsbereiche -5 mA ... +5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche -500 mV ... +500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche -60 mV ... +60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 1 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 2,5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 20 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 24 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 30 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 10 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mA ... 5 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 100 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 200 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 300 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 500 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 0 mV ... 60 mV
Anzahl der Eingangsbereiche 1 V ... 5 V
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 10 V ... 2 V
Anzahl der Eingangsbereiche 2 V ... 10 V
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 0 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 20 mA ... 4 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 0 V
Anzahl der Eingangsbereiche 5 V ... 1 V
Anzahl der festen Eingänge
Anzahl der wählbaren Eingänge
Art der Spannungsversorgung
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsbetriebsfrequenz
Bemessungsversorgungsspannung AC
Bemessungsversorgungsspannung DC
Betriebstemperatur
Breite
Bürde
Eigensicher nach EN 60947-5-6 NAMUR
Eingangsspannungs-Toleranz
Galvanische Trennung zwischen Ausgang zu Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen
Gerätebauform
Höhe
Leistung
Montageart
SIL nach IEC 61508
Schaltfrequenz
Schaltspannung
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Störmeldeausgang
Temperaturdrift
Tiefe
Newlec