Näherungsschalter, induktiv, Nickel-Messing, langes Gehäuse, M12, geschirmt, 4 mm, DC, 3-adrig, PNP-NO, IO-Link COM3, 2-m-Kabel
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Länge des Sensors
Durchmesser Sensor
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Schaltabstand
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Art der Betätigung
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Gehäusebauform
Beschichtung Gehäuse
Kaskadierbar
SIL nach IEC 61508
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Versorgungsspannung
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Spannungsart
Schaltfrequenz
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Werkstoff des Gehäuses
Druckfest
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Schutzart (NEMA)
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Versorgungsspannung
Newlec