um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Gehäusebauform
Höhe des Sensors
Schaltabstand
Schaltfrequenz
Spannungsart
Versorgungsspannung
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Art der Betätigung
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Beschichtung Gehäuse
Druckfest
Durchmesser Sensor
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Kaskadierbar
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Performance Level nach EN ISO 13849-1
SIL nach IEC 61508
Versorgungsspannung
Newlec