Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Induktiver Näherungsschalter, M08, PNP, Öffner, Kabel 2 m, Einbau nicht bündig, Schaltabstand 2 mm, IO-Link
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Gehäusebauform
Schaltabstand
Schaltfrequenz
Spannungsart
Versorgungsspannung
Werkstoff des Gehäuses
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Art der Betätigung
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung der Schnittstelle
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Beschichtung Gehäuse
Druckfest
Durchmesser Sensor
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Kaskadierbar
Länge des Sensors
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Performance Level nach EN ISO 13849-1
SIL nach IEC 61508
Schutzart (NEMA)
Newlec