Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Gehäusebauform
Höhe des Sensors
Schaltabstand
Schaltfrequenz
Spannungsart
Werkstoff des Gehäuses
Art der Betätigung
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung der Schnittstelle
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Breite des Sensors
Druckfest
Kaskadierbar
Länge des Sensors
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Performance Level nach EN ISO 13849-1
SIL nach IEC 61508
Newlec