Anschlusskabel mit Buchse, Betriebsspannung < 250 V AC, 5 m, PUR, Gehäusewerkstoffe Gehäuse: TPU orange, Dichtung: FKM, IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K, S
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Polzahl
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig
Art des Steckkontaktes, feldseitig
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig
Kabellänge
Werkstoff des Kabelmantels
Halogenfrei
Farbe des Kabelmantels
Mit LED-Anzeige
Geschirmt
Kabeltyp
Strahlenvernetzt
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling
Bemessungsstrom In
Bemessungsspannung
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec