Fotoschalter, Druckmarkensensor, Tastweite 12mm +/-2mm, Edelstahl-Gehäuse, quader 20x11x31mm, Weißlicht LED, 10 to 30VDC, PNP, 5m PVC-Kabel, Schutzklasse: IP67/IP69k, Zulassungen: UL, CE
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Analogausgang -10 V ... +10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Mit Austastfunktion
Betriebsmittel-Schutzklasse
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Spannungsart
Breite des Sensors
Höhe des Sensors
Länge des Sensors
Einstellverfahren
Gehäusebauform
Laserschutzklasse
Leerlaufstrom
Lichtart
Mit Lichtleiter-Anschluss
Max. Ausgangsstrom
Nenntastweite
Schaltfrequenz
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Umgebungstemperatur
Mit Wechselobjektiv
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Mit Zeitfunktion
AWG-Nummer
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec