Wichtige Information: Aufgrund des gesetzlichen Feiertags Fronleichnam in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und im Saarland findet in diesen Bundesländern am Donnerstag 04.06.2026 und Freitag 05.06.2026 keine Auslieferung statt.
Lichtleiterverstärker, LED-Balkenanzeige, IP66, DC, 3-adrig, NPN, Teach, M8-Stecker
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Analogausgang -10 V ... +10 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Mit Austastfunktion
Betriebsmittel-Schutzklasse
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Spannungsart
Breite des Verstärkers
Höhe des Verstärkers
Länge des Verstärkers
Durchmesser Sensor
Anzeige
Einstellverfahren
Gehäusebauform
Laserschutzklasse
Leerlaufstrom
Lichtart
Max. Ausgangsstrom
Schaltfrequenz
Schutzart
Umgebungstemperatur
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Mit Zeitfunktion
AWG-Nummer
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Newlec