Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Glasfaser-Lichtleitersensoren
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Analogausgang -10 V ... +10 V
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Anzeige
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Breite des Verstärkers
Einstellverfahren
Gehäusebauform
Höhe des Verstärkers
Laserschutzklasse
Leerlaufstrom
Lichtart
Länge des Verstärkers
Max. Ausgangsstrom
Schaltfrequenz
Schutzart
Spannungsart
Umgebungstemperatur
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Kabelmantels
Werkstoff des LWL-Faserkerns
Newlec