Fotoschalter - PRO Linie, Taster, Reichweite 300mm, M18 Metallgehäuse, Schutzklasse IP69k, NPN, 2m Kabel
um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Tastweite
Vorausfallmeldung
Mit Zeitfunktion
Max. Schaltabstand
Max. Ausgangsstrom
Mit Reflektor
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Analogausgang -10 V ... +10 V
Mit sonstigem Analogausgang
Einstellverfahren
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung der Schaltfunktion
Betriebsmittel-Schutzklasse
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Gehäusebauform
Breite des Sensors
Durchmesser Sensor
Höhe des Sensors
Länge des Sensors
Tastfunktion
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Reaktionszeit
Reichweite des Schutzfeldes
Schaltfrequenz
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1
Spannungsart
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Laserschutzklasse
Wellenlänge des Sensors
Lichtart
Lichtfleck
AWG-Nummer
Werkstoff des Kabelmantels
Mit Wiederanlaufsperre
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Umgebungstemperatur
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Tastweite
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Newlec