Herkunftsland
SCIP-Nummer
Zolltarifnummer
Ausführung des Schaltausgangs
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Gehäusebauform
Schaltfrequenz
Spannungsart
Tastfunktion
Tastweite
Analogausgang -10 V ... +10 V
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Ausführung der Schaltfunktion
Durchmesser Sensor
Einstellverfahren
Laserschutzklasse
Lichtart
Länge des Sensors
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Mit Zeitfunktion
Mit sonstigem Analogausgang
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Schutzart
Schutzart (NEMA)
Tastweite
Umgebungstemperatur
Vorausfallmeldung
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Kabelmantels
Newlec