Wichtige Information zu Christi Himmelfahrt (14.05.2026): Bitte beachten Sie, dass auf Grund des Brückentages am 15.05.2026 keine Auslieferungen erfolgen.
Optoelektronischer Sensor, BOS01KY
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Bemessungsschaltabstand
Gehäusebauform
Max. Schaltabstand
Schaltfrequenz
Spannungsart
Tastfunktion
Tastweite
Analogausgang -10 V ... +10 V
Analogausgang 0 V ... 10 V
Analogausgang 0 mA ... 20 mA
Analogausgang 4 mA ... 20 mA
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge
Ausführung der Schaltfunktion
Ausführung des Schaltausgangs
Bemessungssteuerspeisespannung DC
Breite des Sensors
Einstellverfahren
Höhe des Sensors
Lichtart
Länge des Sensors
Max. Ausgangsstrom
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI
Mit Zeitfunktion
Reaktionszeit
Reflektor im Lieferumfang enthalten
Reichweite des Schutzfeldes
Schutzart
Tastweite
Triangulation
Umgebungstemperatur
Vorausfallmeldung
Wellenlänge des Sensors
Werkstoff der optischen Fläche
Werkstoff des Gehäuses
Werkstoff des Kabelmantels
Newlec