um Preise und Bestände zu sehen
Artikel werden nach Möglichkeit in ganzen VPE geliefert; eine Lieferung in vollen VPE kann aus technischen Gründen jedoch nicht garantiert werden.
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion
Art der Betätigung
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Ausführung des Schaltausgangs
Breite des Sensors
Höhe des Sensors
Explosionsschutz-Kategorie für Gas
Explosionsschutz-Kategorie für Staub
Gehäusebauform
Beschichtung Gehäuse
Werkstoff des Gehäuses
Gesicherter Schaltabstand AUS
Gesicherter Schaltabstand EIN
SIL nach IEC 61508
Performance Level nach EN ISO 13849-1
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang
Umgebungstemperatur
Mechanische Einbaubedingung für Sensor
Länge des Sensors
Spannungsart
Bemessungsversorgungsspannung DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich
Schaltabstand
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte
Geeignet für Sicherheitsfunktionen
Mit Statusanzeige
Schutzart
Herkunftsland
Zolltarifnummer
Newlec